HY Electronic Corp
HY Electronic Corp 単方向 TVSダイオード, 2-Pin DO-214AA (SMB)
構成
シングル
ピン数(ピン)
2
動作温度範囲(℃)
-55~+150
パッケージ
DO-214AA (SMB)
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
1
ピークパルスパワー消費(W)
600
内容量
1リール(3000個)
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大逆スタンドオフ電圧(V)
最大クランピング電圧(V)
最小ブレークダウン電圧(V)
最大ピークパルス電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48320065
SMBJ5.0A
5
9.2
6.4
65.2
オープン
¥
54,750
¥
60,225
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48319663
SMBJ6.0A
6
10.3
6.67
58.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319697
SMBJ7.5A
7.5
12.9
8.33
46.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319724
SMBJ8.0A
8
13.6
8.89
44.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319749
SMBJ8.5A
8.5
14.4
9.44
41.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319767
SMBJ9.0A
9
15.4
10
39
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319794
SMBJ12A
12
19.9
13.3
30.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319837
SMBJ16A
16
26
17.8
23.1
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319864
SMBJ170A
170
275
189
2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319873
SMBJ18A
18
29.2
20
20.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319889
SMBJ20A
20
32.4
22.2
18.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319916
SMBJ22A
22
35.5
24.4
16.9
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319934
SMBJ24A
24
38.9
26.7
15.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319959
SMBJ26A
26
42.1
28.9
14.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319977
SMBJ30A
30
48.4
33.3
12.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48319995
SMBJ33A
33
53.3
36.7
11.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320004
SMBJ36A
36
58.1
40
10.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320029
SMBJ40A
40
64.5
44.4
9.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320038
SMBJ43A
43
69.4
47.8
8.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320047
SMBJ48A
48
77.4
53.3
7.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320083
SMBJ58A
58
93.6
64.4
6.4
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320099
SMBJ60A
60
96.8
66.7
6.2
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください