NXP
I2Cトランスレータ NXP
仕様
その他のラインドライバ、NXP
ピン数(ピン)
8
動作温度範囲(℃)
-40~+85
実装タイプ
表面実装
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
寸法(mm)
高さ(mm)
パッケージ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48320738
PCA9306DP1,125
1リール(3000個)
3.1
3.1
3.1×3.1×0.95
0.95
TSSOP
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48320756
PCA9306GM,125
1袋(10個)
1.65
1.65
1.65×1.65×0.45
0.45
XQFN
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48320713
PCA9306GM,125
1リール(4000個)
1.65
1.65
1.65×1.65×0.45
0.45
XQFN
オープン
取扱い終了
返品不可
48320729
PCA9306DC1,125
1リール(3000個)
2.1
2.4
2.1×2.4×0.85
0.85
VSSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320747
PCA9509DP,118
1リール(2500個)
3.1
3.1
3.1×3.1×0.95
0.95
TSSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320765
PCA9306DC1,125
1袋(10個)
2.1
2.4
2.1×2.4×0.85
0.85
VSSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48320774
PCA9509DP,118
1袋(5個)
3.1
3.1
3.1×3.1×0.95
0.95
TSSOP
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください