Ideal Power
Ideal Power 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc, 30W 18 V dc
入力電圧(V)
(レンジ)9→36dc、(公称)18dc
出力電圧(V)
12dc
長さ(mm)
50.8
取付
スルーホール
定格電力(W)
30
定格絶縁電圧(V)
1.5kdc
最高温度(℃)
100
出力電流(A)
2.5
出力点数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最低温度(℃)
-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48321824
ESC18120-S-1IP
オープン
¥
17,980
¥19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください