IDEC(和泉電気)
IDEC HWシリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)
シリーズ
IDEC HW
アクチュエータの種類
標準ハンドル(黒)
カットアウト直径(Φmm)
22
ポジション
3
スイッチ動作
スプリングリターン
IP等級
IP20
タイプ
点灯なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48322007
HW1S-33T
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48322016
HW1S-32T
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください