Idec ジョイスティック

Idec ジョイスティック - IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティック - IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティック - IDEC(和泉電気)Idec ジョイスティック - IDEC(和泉電気)
ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10コンタクト定格電圧(V)600内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
軸数
スイッチ構成
動作温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48322226HW1M-02021バネ復帰-25~+60
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
48322244HW1M-20201バネ復帰-25~+60
オープン
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
48322269HW1M-22222バネ復帰-25~+60
オープン
9,798
10,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48322278HW1M-L22222バネ復帰-25~+60
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48322235HW1M-10101アナログ-25→+60
オープン
取扱い終了
返品不可
48322253ARNS0-2020-B1バネ復帰-25→+50
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする