曜日別特売

Idec, 押ボタンヘッド, HW

Idec, 押ボタンヘッド, HW - IDEC(和泉電気)
シリーズHWボタン形状丸型仕様(プッシュボタンのマーク)マークなし
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
カットアウト直径(Φmm)
ボタン色
材質(ボタン)
IP等級
ボタンサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48323328HW1A-B4R1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
700
770(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323346HW1A-L2R1個22拡張型-IP20, IP65-
オープン
800
880(税込)
取扱停止中
返品不可
48323154HW1A-B1Y1袋(5個)22埋込型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323163HW1A-B2Y1袋(5個)22拡張型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323179HW1A-B3Y1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323188HW1A-B4Y1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323197HW1A-L1Y1個22埋込型-IP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323206HW1A-L2Y1個22拡張型-IP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323215HW1A-B1B1袋(5個)22埋込型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323224HW1A-B2B1袋(5個)22拡張型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323233HW1A-B3B1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323249HW1A-B4B1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
取扱い終了
返品不可
48323258HW1A-B1S1袋(5個)22埋込型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323267HW1A-B2S1袋(5個)22拡張型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323276HW1A-B3S1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323285HW1A-B4S1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323294HW1A-L1S1個22埋込型-IP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323303HW1A-L2S1個22拡張型-IP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323319HW1A-B3R1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
48323337HW1A-L1R1個22埋込型-IP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323355HW1A-B1W1袋(5個)22埋込型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323364HW1A-B2W1袋(5個)22拡張型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323373HW1A-B3W1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323389HW1A-B4W1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
取扱い終了
返品不可
48323398HW1A-L1W1個22埋込型---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323407HW1A-L2W1個22拡張型---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48323416HW1A-B2G1袋(5個)22拡張型ポリアセタールIP20, IP65-
オープン
取扱い終了
返品不可
48323425HW1A-B3G1袋(5個)29マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ29
オープン
取扱い終了
返品不可
48323434HW1A-B4G1個40マッシュルーム形ポリアセタールIP20, IP65Φ40
オープン
取扱い終了
返品不可
48323443HW1A-L2GL1個22拡張型---
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48323154HW1A-B1Y28965695HW1AB1YPN05画像準備中HWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)1箱(5個)
229
税込252
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする