IDEM
IDEM INCH-1 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC
ロック
キー
構成
(通常の状態)2NC
材質(ハウジング)
ガラス繊維ポリエステル
安全接点
2NC
範囲
Kobra
仕様
(ヘッドの方向の数)8
シリーズ
INCH-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48323513
222001
M16
25
-
オープン
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323529
222002
M12
-
79.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください