IDEM
IDEM INCH-3 安全インターロックスイッチ, ガラス繊維ポリエステル, 2NC / 1NO
仕様
(ヘッドの方向の数)8
幅(mm)
25
シリーズ
INCH-3
範囲
Kobra
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ガラス繊維ポリエステル
ロック
キー
安全接点
2NC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48323538
223001
M16
オープン
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323547
223002
M12
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください