IDEM
IDEM KP 安全インターロックスイッチ, ポリエステル, 3NC / 1NO
仕様
(ヘッドの方向の数)4
幅(mm)
58
シリーズ
KP
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)3NC/1NO
材質(ハウジング)
ポリエステル
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3NC
最大AC電圧(V)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48323608
200007
オープン
¥
8,520
¥
9,372
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください