IDEM
IDEM K-SS 安全インターロックスイッチ, ステンレススチール, 2NC / 1NO
仕様
(ヘッドの方向の数)4
シリーズ
K-SS
範囲
Kobra
接続
M20
補助接点
1NO
構成
(通常の状態)2NC/1NO
材質(ハウジング)
ステンレススチール
動作温度(℃)
(Min)-25
ロック
キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
2NC
最大AC電圧(V)
240
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48323626
208001
オープン
¥
23,470
¥
25,817
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください