IDEM アクチュエータ INCH安全スイッチ フラット

IDEM アクチュエータ INCH安全スイッチ フラット - IDEM
仕様IDEM安全スイッチアクセサリ. IDEM安全スイッチ用アクセサリ製品です。. フラットアクチュエータ(INCHシリーズ用) アングルアクチュエータ(INCHシリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(INCH-1 / 3シリーズ用) ステンレススチールアクチュエータガイド(INCH-1 / 3シリーズ用) 標準アクチュエータ(KP / K-15プラスチックシリーズ用) 標準アクチュエータ(K / KP / KL / KM金属シリーズ用) プラスチック製フレキシブルアクチュエータ(KP / KMシリーズ用) フラットアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) 大型フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KLMシリーズ用) フレキシブルアクチュエータ(KP / KM / KLP / KL3-SS / K-SSシリーズ用) ステンレススチールケーブルグランドM20 x 1.5 ロックアウトアクチュエータ(K-15 / K-SS / KP / KMシリーズ用) スライド式ハンドルゲートボルト、左 スライド式ハンドルゲートボルト、右 背面ハンドル(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) スプリング式キャッチ(GBL-1 / GBA-1シリーズ用) 手動解除キー(KL1-SS / KL3 SS / KL4-SSシリーズ用)RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアクチュエータ併用可能製品INCH安全スイッチ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48323669140181
オープン
1,170
1,287(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする