曜日別特売

IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ

IDEM スプリング Guardian Lineロープスイッチ - IDEM
仕様IDEM Guardian Line安全ローププルアクセサリ. Guardian Lineローププルスイッチに対応するアクセサリ製品です。. ; 826-4136 826-4136 、5 mロープキット、3 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4145 826-4145 、10 mロープキット、5 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4148 826-4148 、15 mロープキット、7 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4142 826-4142 、20 mロープキット、9 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4151 826-4151 、30 mロープキット、12 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4154 826-4154 、50 mロープキット、20 x アイボルト、1 x テンショナー / グリッパー、1 x 六角レンチ ; 826-4158 826-4158 、80 mロープキット、30 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4167 826-4167 、100 mロープキット、37 x アイボルト、2 x テンショナー / グリッパー、2 x 六角レンチ ; 826-4160 826-4160 、セーフティー及びスプリング ; 826-4164 826-4164 、ユニバーサルプーリー(内部及び外部コーナー) ; 826-4173 826-4173 、ケーブルグランド、M20 x 1.5 ; 123-7509 123-7509 、調整可能フレキシブルローラーアイボルト ; 123-7510 123-7510 、ナット付きフレキシブルローラーアイボルト材質ステンレススチールRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプスプリング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48323775140043
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする