曜日別特売

IDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチ

IDEM スプリング式ゲートボルト GBN-3タングロック式及び非接触安全スイッチ - IDEM
アクセサリタイプゲートボルト材質ダイキャスト金属、ステンレススチールサイズ78 x 195mm仕様IDEM GBNゲートボルト(非接触スイッチ用). IDEM非接触スイッチ用のアクセサリ製品です。. 品番 ; 123-7530 123-7530 、GBN-1スライド式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7531 123-7531 、GBN-1スライド式ゲートボルト、右 品番 ; 123-7532 123-7532 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、左 品番 ; 123-7533 123-7533 、GBN-3スプリング式ゲートボルト、右 品番 ; 826-4063 826-4063 、GBL-1 / GBA-1用背面ハンドル 品番 ; 826-4072 826-4072 、GBL-1 / GBA-1用スプリング式キャッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48323793210060
オープン
30,740
33,814(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323809210061
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする