IDEM
IDEM セーフティリレー, 安全接点3, 補助接点1
仕様
(安全カテゴリ ISO 13849-1)4、(SIL IEC61508)3、(パフォーマンスレベル ISO 13849-1)e
範囲
バイパー
電源電圧(V)
24ac/dc
補助接点
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全接点
3
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チャンネル数
リセット方式
機能
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48323836
280001-P
1
自動
緊急停止
プラグイン
オープン
¥
35,440
¥
38,984
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323845
280002-P
2
自動、手動
非常停止、安全スイッチ/インターロック
プラグイン
オープン
¥
35,600
¥
39,160
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323863
280001
1
自動
緊急停止
ねじ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323879
280002
2
自動、手動
非常停止、安全スイッチ/インターロック
ねじ
オープン
¥
28,070
¥
30,877
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48323888
280003
2
自動
緊急停止
ねじ
オープン
¥
34,290
¥
37,719
(税込)
取扱停止中
返品不可
48323854
280003-P
2
自動
緊急停止
プラグイン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください