IDEM
IDEM 安全スイッチ CMRシリーズ
電源電圧(V)
250ac
安全接点
2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
補助接点
常時開
スイッチ種類
長方形
範囲
HYGIEMAG
シリーズ
CMR
スイッチング距離(mm)
10(閉)、22(開)
IP等級
IP67, IP69K
供給電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続
ターミナルタイプ
寸法(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324098
138021
2mケーブル
ケーブル
85×20.6×17
-
オープン
¥
28,790
¥
31,669
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324107
138022
5mケーブル
ケーブル
-
20.6
オープン
¥
30,150
¥
33,165
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324116
138024
M12
M12コネクタ
-
-
オープン
¥
34,030
¥
37,433
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください