IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ

IDEM 安全スイッチ LMCシリーズ - IDEMIDEM 安全スイッチ LMCシリーズ - IDEM
シリーズLMC範囲HYGIECODE電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483241251330052mケーブルケーブル
オープン
25,450
27,995(税込)
7日以内出荷
返品不可
483241341330065mケーブルケーブル
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
48324143133008M12M12コネクタ
オープン
26,980
29,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする