IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ

IDEM 安全スイッチ MGLシリーズ - IDEMIDEM 安全スイッチ MGLシリーズ - IDEMIDEM 安全スイッチ MGLシリーズ - IDEM
仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズMGL接続M12電源電圧(V)24dc補助接点常時開供給電流(mA)50、200、500RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ種類長方形ターミナルタイプ8ピンM12コネクタ安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(オープン)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ハウジング)
IP等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48324195464006アルミIP67
オープン
74,800
82,280(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
48324204462006316ステンレススチールIP69K
オープン
91,790
100,969(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324213460006316ステンレススチールIP69K
オープン
76,260
83,886(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする