IDEM
IDEM 安全スイッチ MMC-Hシリーズ
電源電圧(V)
24dc
安全接点
2NC
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
補助接点
常時開
スイッチ種類
長方形
範囲
HYGIECODE
シリーズ
MMC-H
スイッチング距離(mm)
12(開)、8(閉)
IP等級
IP67, IP69K
供給電流(mA)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
ターミナルタイプ
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324229
131105
2mケーブル
ケーブル
15
オープン
¥
25,450
¥
27,995
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324238
131106
5mケーブル
ケーブル
15
オープン
¥
26,850
¥
29,535
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324247
131108
M12
M12コネクタ
15
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324256
131117
2mケーブル
ケーブル
15
オープン
¥
25,450
¥
27,995
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324265
131118
5mケーブル
ケーブル
15
オープン
¥
26,850
¥
29,535
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324274
131120
M12
M12コネクタ
-
オープン
¥
30,170
¥
33,187
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください