IDEM
IDEM 安全スイッチ MMR-Hシリーズ
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
26(Actuator)、26(Switch)
シリーズ
MMR-H
範囲
HYGIEMAG
接続
M12
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
316ステンレススチール
供給電流(mA)
200(補助チャンネル)、500(安全チャンネル)
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP69K
スイッチ種類
長方形
ターミナルタイプ
8ピンM12コネクタ
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324283
131008
オープン
¥
26,460
¥
29,106
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324299
131016
オープン
¥
27,970
¥
30,767
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください