IDEM
IDEM 安全スイッチ RPRシリーズ
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
30(Actuator)、30(Switch)
シリーズ
RPR
範囲
IDEMAG
接続
2mケーブル
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
プラスチック
供給電流(mA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67, IP69K
スイッチ種類
円柱
ターミナルタイプ
配線済み
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324326
116013
オープン
¥
19,700
¥
21,670
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください