IDEM
IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Mシリーズ
シリーズ
SPF-RFID-M
電源電圧(V)
24dc
補助接点
常時開
材質(ハウジング)
プラスチック
供給電流(mA)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP67
スイッチ種類
長方形
安全接点
2NC
スイッチング距離(mm)
10(閉)、20(開)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
ターミナルタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48324335
405101
2mケーブル
配線済み
オープン
¥
19,200
¥
21,120
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324344
405104
M12
8ピンM12コネクタ
オープン
¥
25,020
¥
27,522
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください