曜日別特売

IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ

IDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ - IDEMIDEM 安全スイッチ SPF-RFID-Uシリーズ - IDEM
仕様(アクチュエータ含む)ありシリーズSPF-RFID-U電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)プラスチック供給電流(mA)200RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67スイッチ種類長方形安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
ターミナルタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
483243534050012mケーブル配線済み
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48324369405004M128ピンM12コネクタ
オープン
21,980
24,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする