IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ

IDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEMIDEM 非常用ボタン ESLシリーズ - IDEM
取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット構成(通常の状態)2NC/2NO供給電流(A)3IP等級IP67, IP69K電源電圧(V)240ac/dcヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
材質(ハウジング)
シリーズ
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48324378232001点灯なしステンレススチール---
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324387232002点灯なし-ESL--
オープン
27,500
30,250(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324396232009点灯なし--94-
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324405232010点灯なし-ESL--
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324414232023-A点灯あり---赤/未塗装
オープン
34,750
38,225(税込)
翌々日出荷
返品不可
48324423232024-A点灯あり---赤/未塗装
オープン
34,750
38,225(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする