仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 954-1、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEMステンレススチール緊急停止スイッチ. IDEM社のES-SSシリーズはスタンドアロンの標準緊急停止スイッチ(E-Stops)で、機器や露出したコンベアに堅牢な緊急停止保護をもたらします。 実質上ほぼすべての産業セクタでの使用に適しています。. IP69Kステンレススチール316は、高温で高圧ホースを使用し洗剤洗浄可能 3極コンタクトブロックで、ポジティブ動作スイッチコンタクトを提供 ISO13850、EN60947-5-1及びEN60947-5-5に適合 蓋が取り除かれるとセーフティーコンタクトが開く、特別な蓋セーフティートリップメカニズム ほとんどの安全リレーに接続し、最高でPLe Cat.4に適合 品番 ; 826-4404 826-4404 及び ; 826-4407 826-4407 は、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドを備えています。タイプ点灯なし取付方式表面実装リセット方式ツイストリセット電源電圧(V)240構成(通常の状態)2NC/NOヘッド形状丸形ヘッド径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応供給電流(A)3IP等級IP69K内容量1個