IDEM, ケーブルスイッチ

IDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEMIDEM, ケーブルスイッチ - IDEM
範囲Guardian LineRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全21種類を絞り込む
シリーズ
材質(ハウジング)
21種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
シリーズ
最大電流(A)
材質(ハウジング)
最大スパン(m)
最大AC電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48324475142025GLS-Ex4アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324484142030GLS-Ex2.5アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324493142062GLS3アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48324509142064GLS3アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324518142074AGLS3アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
28,630
31,493(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324527142076AGLS3アルミダイキャスト(ロープ)80250
オープン
28,630
31,493(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324536143050GLM2.5アルミダイキャスト(ロープ)50250
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48324545143052GLM2.5アルミダイキャスト(ロープ)50250
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48324554143066AGLM2.5アルミダイキャスト(ロープ)50250
オープン
26,560
29,216(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324563143068AGLM2.5アルミダイキャスト(ロープ)50250
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324579144009AGLS-SS2.5316ステンレススチール(ロープ)100250
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324588144015GLS-SS2.5316ステンレススチール(ロープ)100250
オープン
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324597144021AGLS-SS2.5316ステンレススチール(ロープ)100250
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324615148001GLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
39,110
43,021(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324649148056GLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324667148062AGLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324676148066AGLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324624148005GLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
42,980
47,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48324633148050GLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
37,980
41,778(税込)
取扱停止中
返品不可
48324606144030GLS-SS-Ex2.5316ステンレススチール(ロープ)100250
オープン
取扱い終了
返品不可
48324658148060GLM-SS3316ステンレススチール(ロープ)50240
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3378:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする