曜日別特売

IDT FIFOメモリ

IDT FIFOメモリ - IDT
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー
構成
データバス幅
方向
種類
実装タイプ
パッケージ
ピン数(ピン)
寸法(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
ワード数
動作温度(℃)
時間
動作供給電圧(V)
1ワード当たりのビット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48324764IDT7200L15SOGI2kbit256×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装SOIC2817.9×8.4×2.6217.98.4256----
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
48324773IDT7201LA12PDG4kbit512×9ビット9bit(バス)相方向デュアルスルーホールPDIP2836.6×15.24×3.836.615.24-(Min)0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324789IDT7201LA12TPG4kbit512×9ビット9bit(バス)相方向デュアルスルーホールPDIP2836.6×15.24×3.836.615.24--(最大ランダムアクセス)12ns--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324798IDT7202LA15JGI9kbit1K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装PLCC3213.97×11.43×2.7913.9711.43---(Max)5.5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324807IDT7202LA12TPG9kbit1K×9ビット9bit(バス)相方向デュアルスルーホールPDIP2834.3×7.62×3.334.37.62-(Min)0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324816IDT7203L12TPG18kbit2K×9ビット9bit(バス)相方向デュアルスルーホールPDIP2834.3×7.62×3.334.37.62-(Min)0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324825IDT7203L15TPGI18kbit2K×9ビット9bit(バス)相方向デュアルスルーホールPDIP2834.3×7.62×3.334.37.62-(Min)-40---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324834IDT7204L12SOG36kbit4K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装SOIC2817.9×8.4×2.6217.98.4-(Min)0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324843IDT7204L12JG36kbit4K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装PLCC3213.97×11.43×2.7913.9711.43-(Min)0---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324859IDT7204L15SOGI36kbit4K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装SOIC2817.9×8.4×2.6217.98.4-(Max)+85---
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324868IDT7206L15JG144kbit16K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装PLCC3213.97×11.43×2.7913.9711.43----9bit
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324877IDT72V04L25JGI36kbit4K×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装PLCC3213.97×11.43×2.7913.9711.43----9bit
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324886IDT72V01L15JG4kbit512×9ビット9bit(バス)相方向デュアル表面実装PLCC3213.97×11.43×2.7913.9711.43--(最大ランダムアクセス)15ns--
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
48324895IDT72V245L10PFG----------------
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする