曜日別特売

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入)

ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)ステンレス厚口丁番(ジュラコン(R)リング入) - APLUS(クマモト)
(5件のレビュー)
材質(羽根・軸)SUS304仕様ジュラコン(R)リング入種類平丁番仕上ヘアーラインRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286578ST-888NR-102102701.928914102701.98
1,050
639
703(税込)
当日出荷
48286605ST-888NR-127127802.03510.516127802.08
1,500
899
989(税込)
当日出荷
48286623ST-888NR-5151381.333-851381.34
370
239
263(税込)
当日出荷
48286657ST-888NR-6464421.3256864421.36
440
279
307(税込)
当日出荷
48286675ST-888NR-7676491.5297976491.56
472
369
406(税込)
当日出荷
48286727ST-888NR-8989561.7347.510.589561.76
632
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 蓋の丁番として
建設業・工事業

とても丈夫でした
ビスもすでに封入されているので、インパクトで楽に作業できました。
ホームセンターは二個セットなので奇数購入はありがたいです。

2024-12-10
用途: 産業機械の整備
ティーレックス建設業・工事業

がたつきもなく、しっかりとした品物です。
充分に使用に耐えます。

対象商品 : 48286605
2023-09-11
用途: 扉の開閉をスムーズにするために使います。
有限会社小澤製作所

ステンレス製のため、屋外用途に適しており樹脂のリングが入ったとても滑らかな開閉を実現します。

対象商品 : 48286578
2022-11-26
用途: 自作木製扉の吊り込みに
建設業・工事業

コスパは良いのですが丁番を閉じた時ピッタリ合わないので吊り元の隙間が広くなってしまった。

対象商品 : 48286578
2021-12-14
用途: 外門の開閉扉に使用
サービス業

丁番自体は問題ないが
ジュラコンリング入りなので
開閉がスムーズで開閉に重厚な感じになると思ったが
リング無しの丁番と同じかんじで
開閉がカパカパで極微量のガタツキがあり
ちょっと残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする