APLUS(クマモト)
ステンレス中厚丁番
(1件のレビュー)
材質
(羽根・軸)SUS430
仕様
リング無し
種類
平丁番
仕上
ヘアーライン
木ねじ寸法(mm)
2.4×16
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286824
ST-999-51
51
34
0.8
36
-
7
51
34
0.8
4
¥
210
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
48286858
ST-999-64
64
38
0.9
25
6
8
64
38
0.9
6
¥
270
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください