曜日別特売

鉄製カラー厚口丁番

鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)鉄製カラー厚口丁番 - APLUS(クマモト)
(2件のレビュー)
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
種類平丁番仕上シルバーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48286876888-102102701.828914102701.88
590
359
395(税込)
当日出荷
48286903888-127127802.03510.516127802.08
990
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
48286937888-6464421.35256864421.356
176
149
164(税込)
当日出荷
48286955888-7676491.5297976491.56
290
189
208(税込)
当日出荷
48286989888-8989561.7347.510.389561.76
320
249
274(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48286903
2024-03-07
用途: 物置の扉用

今回は追加購入です、大きなサイズなのに安価で重宝しています。

対象商品 : 48286876
2023-03-14
用途: 設備用点検扉
建設業・工事業

丈夫な丁番で、シルバーカラーで見た目も良く、鉄製なのでコスパもいいので今後も使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする