APLUS(クマモト)
鉄製厚口丁番
材質
(羽根)SPCC
(軸)SWM-B
種類
平丁番
仕上
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
ねじ穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287007
888-153
153
100
2.3
43
12
22
153
100
2.3
8
¥
920
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
48287034
888-51
51
38
1.3
36
-
7
51
38
1.3
4
¥
120
¥
97
¥
107
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください