曜日別特売

ドアガード(外開用)

ドアガード(外開用) - SYS(シブタニ)ドアガード(外開用) - SYS(シブタニ)
(2件のレビュー)
仕上サーチライト材質亜鉛ダイキャストビスの呼び本体取付ネジ:【M4×12サラ小ネジ】+SUS:3本付、受け取付ネジ:【M4×10ナベ小ネジ】+SUS:2本付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48287059DL-82
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48287059
2025-10-01
用途: 賃貸マンション
不動産業

賃貸マンションのドアガードの交換でしたが、ぴったりでした
すぐ届き大変助かりました

対象商品 : 48287059
2021-02-09
用途: 改修工事に使用
建設業・工事業

改修工事に使用しました。
交換前の品番が不明で心配でしたが、ばっちり合ったのでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする