ボンマックス
吸汗速乾ニット七分袖ブラウス FB4020L
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
仕様
左胸アウトポケット、台衿内側、カフス内側ストライプ柄仕様
種別
七分袖ブラウス
混率(%)
ポリエステル52、綿48
内容量
1着
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48581129
FB4020L
S
91
61
37
44
ブルー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581138
FB4020L
M
97
63
39
46
ブルー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581147
FB4020L
L
103
65
41
46
ブルー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581156
FB4020L
LL
109
65
43
46
ブルー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581165
FB4020L
3L
115
65
45
46
ブルー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581174
FB4020L
S
91
61
37
44
ネイビー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581183
FB4020L
M
97
63
39
46
ネイビー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581199
FB4020L
L
103
65
41
46
ネイビー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581208
FB4020L
LL
109
65
43
46
ネイビー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581217
FB4020L
3L
115
65
45
46
ネイビー
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48581226
FB4020L
S
91
61
37
44
ピンク
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581235
FB4020L
M
97
63
39
46
ピンク
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581244
FB4020L
L
103
65
41
46
ピンク
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581253
FB4020L
LL
109
65
43
46
ピンク
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581269
FB4020L
3L
115
65
45
46
ピンク
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581278
FB4020L
S
91
61
37
44
パープル
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581287
FB4020L
M
97
63
39
46
パープル
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581296
FB4020L
L
103
65
41
46
パープル
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581305
FB4020L
LL
109
65
43
46
パープル
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
48581314
FB4020L
3L
115
65
45
46
パープル
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください