ボンマックス
メンズ吸汗速乾半袖シャツ FB5018M
補強のためにステッチが入った胸ポケット。
ボディカラーと同色のボタンの留め糸。
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
吸水、速乾
生地
先染ストライプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48593449
FB5018M
ブルー
S
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593458
FB5018M
ブルー
M
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593467
FB5018M
ブルー
L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593476
FB5018M
ブルー
LL
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593485
FB5018M
ブルー
3L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593494
FB5018M
ブルー
4L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593503
FB5018M
ネイビー
S
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593519
FB5018M
ネイビー
M
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593528
FB5018M
ネイビー
L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593537
FB5018M
ネイビー
LL
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593546
FB5018M
ネイビー
3L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48593555
FB5018M
ネイビー
4L
¥
6,100
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください