ボンマックス
メンズニット吸汗速乾半袖シャツ FB5029M
機能
ストレッチ、吸水、UVカット、速乾
生地
アルティマ(R)ストライプ
仕様
左胸アウトポケット
種別
半袖シャツ
混率(%)
ポリエステル75、綿25
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48594334
FB5029M
S
100
76
42.5
21
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594343
FB5029M
M
105
78
44.5
22
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594359
FB5029M
L
110
80
46.5
23
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594368
FB5029M
LL
115
82
48.5
24
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594377
FB5029M
3L
120
84
50.5
24
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594386
FB5029M
4L
125
85
52.5
24
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594395
FB5029M
5L
130
86
54.5
24
ベージュ
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594404
FB5029M
S
100
76
42.5
21
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594413
FB5029M
M
105
78
44.5
22
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594429
FB5029M
L
110
80
46.5
23
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594438
FB5029M
LL
115
82
48.5
24
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594447
FB5029M
3L
120
84
50.5
24
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594456
FB5029M
4L
125
85
52.5
24
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594465
FB5029M
5L
130
86
54.5
24
ブルー
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594474
FB5029M
S
100
76
42.5
21
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594483
FB5029M
M
105
78
44.5
22
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594499
FB5029M
L
110
80
46.5
23
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594508
FB5029M
LL
115
82
48.5
24
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594517
FB5029M
3L
120
84
50.5
24
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594526
FB5029M
4L
125
85
52.5
24
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48594535
FB5029M
5L
130
86
54.5
24
ピンク
¥
7,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください