旭産業(エアーゲージ)
マスタータイヤゲージ (バイク用)
質量(g)
1050
タイプ
二輪車用
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
122×52×1050
測定精度
±3.75(0.75級)
測定範囲(kPa)
50~500
最小目盛(kPa)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09909961
MTS-5MC
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください