イトーキ
ボックスファイル(A4縦用)
ワンタッチ組立式ボックスファイル 50A4(A4縦用)/5冊セット [G/グレー]。活用の幅が広く、書類整理に役立つボックスファイル。底部分がワンタッチで起き上がり、とても簡単に組み立てられます。
用途
ファイル用品
サイズ
A4縦用
色
グレー
材質
ファイル紙
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×394×311
内容量
1セット(5冊)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※数量(入り数、セット数)をよくご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48670555
SSB-50A4-G
¥
4,440
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
6
¥
200
/
税込
¥
220
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
6
¥
400
/
税込
¥
440
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません