曜日別特売
モノタロウ

道具箱 車載用大型タイプ

道具箱 車載用大型タイプ - モノタロウ道具箱 車載用大型タイプ - モノタロウ道具箱 車載用大型タイプ - モノタロウ道具箱 車載用大型タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

車のトランク内における便利な道具箱です。耐衝撃性材料を使用していますので衝撃に強いです。ステンレス製金具を使用しているので耐久性抜群です。

用途収納用ボックスとして材質PP(耐衝撃)質量(kg)9グリーン容量(L)130内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)946×344×400外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1018×416×431内容量1個
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48685359-
11,980
13,178(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48685359
2022-05-31
用途: 道具入れ
建設業・工事業

場所をとる電動工具とか色々なものを収納できました。

1が参考にしています
対象商品 : 48685359
2022-02-13
用途: しいたけほだ木の、水浸に使います。
農・林・水産業

90cm以上の長さを探していて、たどり着きました。適当な重量と補強がされていて、安心して使用できそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 48685359
2021-01-07
用途: 防災設備の保管

自治会でLED投光器や電源ケーブルなどの防災設備を購入したので、その保管用として3個購入しました。
この大きさの物はホームセンターを探してもなかなか見つからず、時間掛けて探すよりモノタロウに注文して宅配で届けて貰えるので楽です。
正規ブランド品と同等なのに価格はかなり安いので、自治会の皆さんにも喜んで貰えました。

3が参考にしています
対象商品 : 48685359
2020-03-08
用途: 軽トラの荷台整理
製造業

大きさ、価格共申し分なし。難点は蓋に雨水が溜まること。でも、それは購入前の写真でチェック、折込済み。用途外の使い方なので仕方ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする