撥水ペーパーロール

撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)撥水ペーパーロール - HEADS(ヘッズ)
(2件のレビュー)

片面(内側)に撥水加工を施したペーパーロールです。定番の赤色からスモーキー、ダークカラーまで使いやすいカラー展開でおすすめです。

幅(mm)650厚さ(g/m2)50材質マット紙仕様片面撥水加工(内側)1巻長さ(m)20内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48687696HPA-RO1
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48687705HPA-RO2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48687714HPA-RO3
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48687723HPA-RO4
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48687739HPA-RO5
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48687748HPA-RO6
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
48687757HPA-RO7
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
48687766HPA-RO8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48687766
2023-03-30
用途: 紙箱の製作
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

撥水加工側もスプレー糊で固定できるので、有難いです。耐水性だけでなく、艶やかなコーティング効果もあれば、紙箱の高級感がもっと出るように思う。花束の包装紙を想定しているようだが、もっと広い用途が期待できる。

対象商品 : 48687757
2020-11-18
用途: ラッピングに使用
y.a Dreamサービス業

シンプルだけどオシャレなラッピングに変わり購入して大満足です!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする