掛け紙ロール/麻柄

掛け紙ロール/麻柄 - HEADS(ヘッズ)掛け紙ロール/麻柄 - HEADS(ヘッズ)

麻柄が入った掛け紙ロールです。ロールになっているので、従来の掛け紙の様に長さを気にせず巻くことができます。包装紙を包むのが大変な家電用品の大きな箱等も包装紙要らず!巻くだけでカンタンにラッピングできます。

仕様片面デザイン材質コート紙幅(mm)851巻長さ(m)20厚さ(g/m2)84.9内容量1巻
注意
※製造上デザインにつなぎ目があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48687809ASG-KGR1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする