曜日別特売

工業用両面テープ

工業用両面テープ - 日栄化工

PET基材の両面にアクリル強粘着を塗工した両面テープです。各種被着体に対して強力な粘着力を持っています。

用途プラスチック・金属・発泡体等張り合わせ用透明テープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
粘着力(N/25mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48689157NeoFix10100010010000.0110.1
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689166NeoFix20100010010000.0210.6
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689175NeoFix30100010010000.0311.8
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689184NeoFix509901009900.0514.5
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689193NeoFix60100010010000.0616.7
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689209NeoFix80100010010000.0818.4
オープン
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689218NeoFix100100010010000.120.7
オープン
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689227NeoFix120100010010000.1224.7
オープン
269,800
296,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689236NeoFix150100010010000.1528.4
オープン
279,800
307,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
48689245NeoFix2009801009800.234.6
オープン
349,800
384,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする