曜日別特売

伸縮素材反射付ベスト リフレックスV

伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE伸縮素材反射付ベスト リフレックスV - WING ACE

フルハーネス型墜落防止器具対応。
着丈&胴回り調節可能。着脱も簡単。
伸縮性あるゴム素材で快適なフィット感。
軽量&コンパクトで持ち運び便利。
幅広&高輝度反射材で視認性抜群。
フルハーネス型墜落防止器具と同時着用可能。

用途安全作業・現場作業・ジョギング・自転車・オートバイ・警備・ボランティア活動・防犯パトロール等にサイズフリー(男女兼用)材質ベルト:ポリエステル・ゴム、反射材:ガラスパウダー、バックル:ポリプロピレン質量(g)約105着丈(cm)40~55(適合サイズ)寸法(cm)反射材:2胴回り(cm)75~120(適合サイズ)ベルト幅(cm)4内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48691546RV-402Y蛍光イエロー
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48691555RV-402R蛍光オレンジ
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする