モノタロウ

DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース

DVD-R録画用50枚 1-16倍速 120分 スピンドルケース - モノタロウ
(10件のレビュー)

録画用DVD-R、CPRM対応
ホワイトプリンタブル
スピンドルケース入り

用途録画用記憶容量(GB)4.7入数50枚CPRM対応対応タイプ録画用(1回)ケーススピンドルケース適合プリンタインクジェットプリンタ構造片面1層速度1-16倍速対応レーベル面色ホワイト ワイドエリア(23mm-117mm)種類DVD-R録画時間120分グリーン購入法適合内容量1パック(50枚)
注意
※必ずご使用機器の対応状況を機器メーカーに確認してからご使用ください。
※ディスクを持つ時は端か中央穴を持ち、記録面に触れないようにしてください。
※ディスクの印刷面に記入する時は、先端の柔らかいペンをご使用ください。
※直射日光、熱や湿気を避けてください。
※軟質系ケースおよび袋等でレーベルが直接触れるような状態での保管はさけてください。スロットローディング方式のドライブでは使用しないでください。
※万一、製造上の原因による不良があった場合は、同数の新しいディスクとお取り替え致します。記録内容の補償を含め、それ以外の責はご容赦願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48699377MM-DVDRR50
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48699377
2022-03-21
用途: データの保存に
宮内建材

まさかモノタロウでこれを出しているとは思いませんでした、市販品と同じです、ラベル印刷もできますからすごく満足です。

対象商品 : 48699377
2022-01-19
用途: 録画に
サービス業

とてもリーズナブルで価格も安く画質もよく良い商品です。

対象商品 : 48699377
2021-09-15
用途: データ整理
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で助かります。これまでにエラーの発生はありません。耐久性については不明です。

対象商品 : 48699377
2020-11-03
用途: テレビドラマ・映画の保存用に
株式会社 ウエイブサービス業

現在3パック目、今までエラーはゼロです。ブルーレイレコーダーは3機種使っています、東芝が2機種。パナソニックが1機種。いずれも書き込みのエラーには遭遇していません。私の環境では安定して使えています、それゆえのリピートで使用中。在庫用にモノタロウブランド割引時に2パック注文しました。保管用に安定したディスクが何よりです。

対象商品 : 48699377
2020-09-06
用途: ため込んだビデオダビングへ
医療・福祉・介護関連業

なかなか観れずじまいだった連続ドラマのダビングのために購入しました。問題なく編集終了。安価ですが何ら問題なく使用できます。また買っちゃお!!

対象商品 : 48699377
2020-07-14
用途: 録画
製造業

表面(白い面)への印刷や書き込みは時間が経つと滲みますが、そこさえ気にしなければリーズナブルで良いです。

対象商品 : 48699377
2020-05-28
用途: テレビでの録画
教育・研究機関

海外に住んでいる家族に日本のアニメ、ドラマなどを録画して送っています。

対象商品 : 48699377
2020-09-16
用途: 番組録画
その他業種

パナソニックのDVDレコーダーで録画しましたがPCDVDでもシャープのDVDレコーダー(プレイヤー)ででも見られず残念。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DVD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする