曜日別特売

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応

マウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコムマウス 有線 3ボタン ブルーLED 3DCAD 高耐久 ホイールレス 左右対称 両利き対応 - エレコム

共有PCなど不特定多数が触る環境でも、右利き左利き問わず使いやすい左右対称フォルム。 OMRON社製高耐久スイッチを採用し、3DCADを使用する上で便利なホイールレス有線3ボタンBlueLEDマウス。

ボタン数3個読取方式光学センサー方式ブラックコネクタ形状USB-Aオス付属品ユーザーズマニュアル×1サイズM質量(g)約87.0※ケーブル含む定格電圧(V)5ケーブル長(m)約1.5対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。分解能600/1200カウント対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.5×110.0×38.0インターフェースUSBLED色ブルー保証期間6カ月間電源供給方式USBバスパワー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48700409M-CAD01UBBK
3,880
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする