TAKAGI(高儀)
セーフティグラス AG-1S
ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い フレームレス:フレームが邪魔にならず、広い視界を確保 UV400:紫外線を99.9%カット
用途
作業時の飛来物からの眼の保護に
機能
耐衝撃性・UVカット
形状
二眼型
レンズ色
スモーク
材質
レンズ:ポリカーボネート
質量(g)
21
高さH(mm)
42
奥行D(mm)
47
幅W(mm)
142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48710044
AG-1S
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください