曜日別特売

セーフティグラス AG-3C

セーフティグラス AG-3C - TAKAGI(高儀)セーフティグラス AG-3C - TAKAGI(高儀)

ハードコート:USA安全規格(ANSI Z87.1,2003)適合で衝撃や傷に強い くもり止め:レンズが曇らず作業性がよい 滑り止めディンプル:耳にしっかりフィット UV400:紫外線を99.9%カット

用途作業時の飛来物からの眼の保護に機能耐衝撃性・UVカット・曇り止め形状二眼型レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)26高さH(mm)48奥行D(mm)58幅W(mm)150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48710078AG-3C
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする