TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, バックプレーン用アクセサリー (ガイドソケット)
長さ(mm)
9
高さ(mm)
12.33
深さ(mm)
22.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ガイドソケット
併用可能製品
MULTIGIG RT、RT 2及びRT 2Rコネクタ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48714567
1-1469492-8
1個
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48714558
1-1469492-8
1セット(80個)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください