TEDEA HUNTLEIGH
Tedea Huntleigh ロードセル
電圧(V)
(最大励起)15dc
出力
(定格負荷時)2mV/V
ターミナルタイプ
ワイヤリード
動作温度範囲(℃)
-10~+40
内容量
1個
全17種類を絞り込む
測定方式
(力)圧縮
(力)圧縮、引張
測定レンジ
選択してください
(力/負荷)3kg
(力/負荷)5kg
(力/負荷)7kg
(力/負荷)20kg
(力/負荷)30kg
(力/負荷)50kg
(力/負荷)75kg
(力/負荷)100kg
(力/負荷)200kg
(力/負荷)250kg
(力/負荷)500kg
(力/負荷)1000kg
材質(ハウジング)
アルミ
スチール
ステンレススチール
ニッケルめっき合金スチール
センサータイプ
Sタイプ
シングルポイント
低プロファイル
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
測定方式
測定レンジ
材質(ハウジング)
IP等級
全高(mm)
全幅(mm)
全体的な深さ(mm)
センサータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48716229
MODEL3510-1000-C2
(力)圧縮
(力/負荷)1000kg
ステンレススチール
IP68
32
130
32
低プロファイル
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716247
0355-0100-G300-RS
(力)圧縮
(力/負荷)100kg
ステンレススチール
IP68
-
120
-
低プロファイル
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716256
1042-0100-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)100kg
アルミ
IP66
40
150
25.4
シングルポイント
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716265
1250-0100-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)100kg
アルミ
IP65
75.8
191
80.4
シングルポイント
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716274
0615-0200-G000-RS
(力)圧縮、引張
(力/負荷)200kg
ニッケルめっき合金スチール
IP67
80
62.1
26
Sタイプ
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716283
0240-0020-E002
(力)圧縮
(力/負荷)20kg
スチール
IP66
115
220
80
シングルポイント
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716299
1040-0020-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)20kg
アルミ
IP67
40
150
29.5
シングルポイント
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716317
1042-0030-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)30kg
アルミ
IP66
40
150
20
シングルポイント
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716326
1042-0003-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)3kg
アルミ
IP66
40
150
20
Sタイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716335
0616-0500-F000-RS
(力)圧縮、引張
(力/負荷)500kg
ステンレススチール
IP67
80
62.1
26
シングルポイント
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716344
1250-0500-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)500kg
アルミ
IP65
75.8
191
80.4
シングルポイント
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716353
1250-0050-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)50kg
アルミ
IP65
75.8
191
80.4
シングルポイント
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716369
1042-0005-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)5kg
アルミ
IP66
40
150
20
シングルポイント
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716378
1042-0075-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)75kg
アルミ
IP66
40
150
25.4
シングルポイント
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716387
1042-0007-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)7kg
アルミ
IP66
40
150
20
シングルポイント
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716238
1250-1000-F000-RS
(力)圧縮
(力/負荷)1000kg
アルミ
IP65
75.8
191
80.4
シングルポイント
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48716308
0355-0250-G300-RS
(力)圧縮
(力/負荷)250kg
ステンレススチール
IP68
-
120
-
低プロファイル
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください