曜日別特売

Tele タイマー リレー マルチ動作

Tele タイマー リレー マルチ動作 - TELETele タイマー リレー マルチ動作 - TELETele タイマー リレー マルチ動作 - TELETele タイマー リレー マルチ動作 - TELE
電源外部タイマー多機能RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
取付方式
シリーズ
電源電圧(V)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
取付方式
シリーズ
接点構成
最大電流(A)
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48716624K3ZM11 24V AC/DCプラグインK3ZM11DPDT8110→240ac、24ac/dc
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48716658E3ZM20 12-240V AC/DCDINレールE3ZM202NO/2NC812→240ac/dc
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716685G2ZMF11 24-240VAC/DCDINレールG2ZMF112NO/2NC524→240ac/dc
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716694E1ZM10 24-240V AC/DCDINレールE1ZM10NO/NC812→240ac/dc
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716615K3ZIF20 24V AC/DC 110-240V ACプラグインK3ZIF20SPDT8110→240ac、24ac/dc
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
48716649G2ZM20 12-240VAC/DCDINレールG2ZM202NO/2NC512→240ac/dc
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
返品不可
48716667K3ZM20 12-240V AC/DCプラグインK3ZM20DPDT812→240ac/dc
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
返品不可
48716633K3ZMF20 24V AC/DC 110-240VACプラグインK3ZMF20NO/CO8110→240ac、24ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
48716676K3ZI20 12-240V AC/DCプラグインK3ZI20DPDT812→240ac/dc
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする