TELE
Tele 遅延リレー
取付方式
DINレール
電源
外部
電源電圧(V)
12→240ac/dc
タイマー
多機能
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
250ac
時間増分
時間、ミリ秒、分、秒
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
シリーズ
接点構成
最大電流(A)
時間
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48716825
E3ZI20 12-240V AC/DC
35
E3ZI20
DPDT
8
50ms→100h
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716834
G2ZI20 12-240V AC/DC
22.5
G2ZI20
2NO/2NC
5
50ms→100h
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48716843
E1ZI10 12-240V AC/DC
17.5
E1ZI10
NO/NC
8
50ms→100h
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
取扱停止中
返品不可
48716859
G2ZIF20 24-240V AC/DC
22.5
G2ZIF20
2NO/2NC
5
150ms→10h
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください