Telegartner
Telegartner RJコネクタブーツ
仕様
Telegartner RJ45ケーブルブート. Telegartner製のRJ45黒ケーブルブートのシリーズです。 RJ45保護フードは、ケーブル又はパッチリードを終端するときに、保護性能を強化するように設計されています。 ラッチ保護あり / なしのタイプを用意しています。 多様なケーブル径に適しています。
色
黒
インターフェース
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
幅(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48717175
B00080F0089
1袋(100個)
24.5
13.4
13.8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717184
B00080F0090
1袋(100個)
24.5
13.4
13.8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
48718645
H86011A0006
1袋(10個)
27.5
13.9
15.7
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48717193
B00081A0031
1袋(100個)
22.35
13.5
9
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください